JFKnudtzen - TILKOBL.KL.1,5-16MM2 10MM SKI - 2760001289

JFKnudtzen
KopierKopier
JFKnudtzen - TILKOBL.KL.1,5-16MM2 10MM SKI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Samleskinnetykkelse - 10...10 mm

  • Samleskinnebredde - 12...12 mm

  • Egnet for - Flatskinne

  • Maks ledertverrsnitt - 16 mm²

  • Maks nominell driftsstrøm Ie - 180 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021267012892

Elnummer

1680204

Leverandørens varenummer

2760001289

Typebeskrivelse

Jordingsmateriell

Samleskinnetykkelse:

10...10 mm

Samleskinnebredde:

12...12 mm

Egnet for:

Flatskinne

Maks ledertverrsnitt:

16 mm²

Maks nominell driftsstrøm Ie:

180 A

Klemmens bredde:

7,5 mm

Egnet for tilkobling av rundleder:

Ja

Egnet for tilkobling av sektorformet leder:

nei

Egnet for flatkabeltilkobling:

Ja

Tilkoblingsklemme for skinnemontasje, .1,5-16mm² Passer til 10 mm kobberskinne BKS1610