JFKnudtzen - TILKOBL.KL.16-120MM2 5MM SKIN - 2760001068

JFKnudtzen
KopierKopier
JFKnudtzen - TILKOBL.KL.16-120MM2 5MM SKIN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Samleskinnetykkelse - 5...5 mm

  • Samleskinnebredde - 20...30 mm

  • Egnet for - Flatskinne

  • Maks ledertverrsnitt - 16 mm²

  • Maks nominell driftsstrøm Ie - 250 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021267010683

Elnummer

1680203

Leverandørens varenummer

2760001068

Typebeskrivelse

Jordingsmateriell

Samleskinnetykkelse:

5...5 mm

Samleskinnebredde:

20...30 mm

Egnet for:

Flatskinne

Maks ledertverrsnitt:

16 mm²

Maks nominell driftsstrøm Ie:

250 A

Klemmens bredde:

5 mm

Egnet for tilkobling av rundleder:

Ja

Egnet for tilkobling av sektorformet leder:

Ja

Egnet for flatkabeltilkobling:

Ja

Tilkoblingsklemme for skinnemontasje, .16-120mm² Passer til 5 mm kobberskinne BKS12005