JFKnudtzen - TILKOBL.KL.4-35MM2 10MM SKINN - 2760001290

JFKnudtzen
KopierKopier
JFKnudtzen - TILKOBL.KL.4-35MM2 10MM SKINN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Samleskinnetykkelse - 10...10 mm

  • Samleskinnebredde - 5...40 mm

  • Egnet for - Flatskinne

  • Maks ledertverrsnitt - 4 mm²

  • Maks nominell driftsstrøm Ie - 115 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021267012908

Elnummer

1680205

Leverandørens varenummer

2760001290

Typebeskrivelse

Jordingsmateriell

Samleskinnetykkelse:

10...10 mm

Samleskinnebredde:

5...40 mm

Egnet for:

Flatskinne

Maks ledertverrsnitt:

4 mm²

Maks nominell driftsstrøm Ie:

115 A

Klemmens bredde:

16 mm

Egnet for tilkobling av rundleder:

Ja

Egnet for tilkobling av sektorformet leder:

Ja

Egnet for flatkabeltilkobling:

Ja

Tilkoblingsklemme for skinnemontasje, .4-35mm² Passer til 10 mm kobberskinne BKS3510