JFKnudtzen - TS 35X7,5 6,2MM HULLET - 0514570000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190980009
Elnummer
1269214
Leverandørens varenummer
0514570000
Typebeskrivelse
1269214
Monteringsskinne TS 35 - 2 m lengde, Standard: DIN EN 60715, Kortslutningssikker E-Cu-leder IEC 60 947-7-2): 25 mm², Matr. tykkelse: 1.5 mm, Materiale:


