JFKnudtzen - TS 35x7,5x2 MONT.SKINNE ALUM. - 0330800000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190100650
Elnummer
1269034
Leverandørens varenummer
0330800000
Typebeskrivelse
1269034
Monteringsskinne TS 35 - 2 m lengde, Standard: DIN EN 60715, Kortslutningssikker E-Cu-leder IEC 60 947-7-2): 35 mm², Maks tillatte merkestrøm for PEN-funksjon: 125 A, Matr. tykkelse: 1 mm, Materiale:
ProduktbladPDF