JFKnudtzen - ZAP/TW 3 ORANGE FOR ZDU 2,5/4 - 3040160882
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Oransje
Tykkelse - 2 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Z-serie
EAN/GTIN
4008190190941
Elnummer
1269139
Leverandørens varenummer
3040160882
Typebeskrivelse
Tilbehør
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Oransje
Tykkelse:
2 mm
Pluggbar:
Ja
Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: Orange, Bredde: 2 mm Farge: Oransje Wemid, For klemme: ZDU 2.5/4 AN ZDU 2.5/2x2 AN... ZPE 2.5/4 AN ZTR 2.5/3 AN... ZTR 2.5/4 AN... ZSI 2.5... ZSI 2.5/5x25,,,


