Jonex - TRALLE MED KLAFF 250 SPRINTER TRSP GR 1 - 532869
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sekketralle
Nyttelastkapasitet - 250 kg
Dekktype - Oppblåsbar
Farge - Rød
Med brems - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070458532869
Elnummer
8808167
Leverandørens varenummer
532869
Typebeskrivelse
8808167
Modell / utførelse:
Sekketralle
Nyttelastkapasitet:
250 kg
Dekktype:
Oppblåsbar
Farge:
Rød
Med brems:
nei
Lengde:
53 mm
Bredde:
40 mm
Høyde:
120 mm
Jonex Sprinter sekketralle med klaff er en populær tralle som føles lett og ledig når du transporterer tungt. Denne funksjonelle og ergonomiske trallen er utviklet med tanke på allround-bruk, den gir økt kontroll samt redusert belastning på håndledd og armer. Trallen leveres med gode håndtak og med kvalitetshjul fra den tyske produsenten Tente. (Reservehjul varenr. 62466).
Lasteplate: 49x33 cm
Lastekapasitet: 250 kg
Vekt: 12,6 kg
Kan også leveres med punkteringsfrie hjul (varenr. 532869PF).
Lasteplate: 49x33 cm
Lastekapasitet: 250 kg
Vekt: 12,6 kg
Kan også leveres med punkteringsfrie hjul (varenr. 532869PF).