Jørgen Holmefjord AS - Brann/Talevarsling rød 2x1mm - YE04995.01500

KopierKopier
Jørgen Holmefjord AS - Brann/Talevarsling rød 2x1mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,8 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 2

  • Materiale i ytre kappe - Andre

  • Ledermateriale - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452004109

Elnummer

1097975

Leverandørens varenummer

YE04995.01500

Typebeskrivelse

1097975

Nominelt ledertverrsnitt:

0,8 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

2

Materiale i ytre kappe:

Andre

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

AWG størrelse:

20

Lederdiameter:

1 mm

Revolverte ledere:

Ja

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Polypropylen

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Svart

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Rød

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

6,4 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

64 mm

Belden spesialkabel for brann- og talevarsling
2x1mm entrådet revolvert, halogenfri kabel.

BYE04995 er utviklet for brannsløyfer med brannmeldere, varsellamper og sirener inntil 1100 meter*. Kabelen er også egnet for talevarsling.

• Revolvering 18 omdreininger/meter sørger for god avvisning av EMC støy og gir sikker overføring av signalene på brannsløyfen
• Hurtig og lett å avmantle
• Enkel montering i rekkeklemmer og sløyfeenheter
• Liten friksjon i kappe
• Godt egnet for å trekke i rør og på kabelbroer
• Leveres i rød eller hvit farge
• CPR brannklasse Dca-s2d2a1
• Produsent: Belden Wire & Cable

*YE04995 gir en maksimal rekkevidde på en brannsløyfe på inntil 1100 meter på utstyr som tolerer en samlet DC motstand inntil 25 Ω per leder, slik som for eksempel Honeywell IQ8 Plus system m.fl.