Jørgen Holmefjord AS - Mikrofonkabel YT-4S-K grå 500 - BE46555+00500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 8
Nominelt ledertverrsnitt - 0,2 mm²
Lederisolasjon - Andre
Spesifikasjon lederisolasjon - PE (Polyetylen)
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452004079
Elnummer
1097979
Leverandørens varenummer
BE46555+00500
Typebeskrivelse
1097979
Antall ledere:
8
Nominelt ledertverrsnitt:
0,2 mm²
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Materiale i ytre kappe:
Andre
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
103 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
103 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
103 mm
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Hvit
Farge på ytre kappe:
Grå
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
- Skjermet 2par revolvert
- Lederdiameter 0,51mmØ/ 0,2mm2
- Fortinnet kobber leder
- Lederisollasjon skummet Polyetylene
- Folieskjerm
- Jordtråd
- Halogenfri kappe
- Farge grå
- Ytterdiameter 10,3mm
- Fargekode iht datablad
- Brannklasse / CPR: Dca-s2,d2,a1
Forpakning: Trommel à 500m