Kabeltec - ØPVC-JZ 41G1,0 mm² Nummermerket - 10 021 06
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 41
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
AWG størrelse - 18
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613022471
Elnummer
1002106
Leverandørens varenummer
10 021 06
Typebeskrivelse
SIGNAL OG KONTROLLKABEL
Nominelt ledertverrsnitt:
1 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
41
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
AWG størrelse:
18
Nominelt ledertversnitt (AWG):
18 kcmil
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Uten
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Sifre
Med jordleder:
Ja
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grå
Kabel geometri:
Rund
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Bredde på leder ca.:
0 mm
Høyde på leder ca.:
0 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
20 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
300 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
300 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
80 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-15...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...80 °C
Merkespenning U0:
300 V
Merkespenning U:
500 V
Et Kabeltec-produkt
Oppdag Kabeltec-serien


