Utgått

Kabeltec - H05 BQ-F 5G16,00 MM2 NGMH11YØ - 1003658

KopierKopier
Kabeltec - H05 BQ-F 5G16,00 MM2 NGMH11YØ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 16 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 5

  • Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)

  • Farge på ytre kappe - Oransje

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

H05-BQ-F PUR Kabel

EAN/GTIN

7070613064105

Elnummer

1003658

Leverandørens varenummer

1003658

Typebeskrivelse

KRAFT OG SIGNALKABEL I PUR

Nominelt ledertverrsnitt:

16 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

5

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Farge på ytre kappe:

Oransje

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

450 V

AWG størrelse:

6

Nominelt ledertversnitt (AWG):

6 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

PUR (Polyuretan)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Kabelbredde ca.:

0 mm

Kabelhøyde ca.:

0 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

28,3 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

107,6 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

336,25 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

107,6 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-40...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-50...90 °C

Merkespenning U:

750 V

Bruksområder: Disse robuste PUR-mantlede kabler er ment brukt i områder hvor standard gummikabel ikke holder mål, de er ment brukt i våte, fuktige, tørre og aggressive miljøer. Spesielt gode for jordbruks applikasjoner og andre steder hvor den kan bli utsatt for kutt, riv, etc. H07-BQF tåler temperaturer mellom -40 til +90C og er derfor også et meget godt alternativ for håndverktøy som er utsatt for meget strenge miljøer, og hvor det er viktig at kabelen synes godt. Ytterkappe er orange, men kan også leveres med gul ytterkappe på forespørsel. Vil holde seg fleksibel ned til –40°C og tåler de strengeste værforhold. PUR er resistent ovenfor mikroorganismer, hydrolyse, UV stråling, Ozon, Oksygen, oljer, fetter, bensin og vær/vind. Bør ikke komme i kontakt med hud når kabelen opererer i høye temperaturer. Tekniske data: Oppbygning: Orange ytterkappe, fargekodet ledere, revolvert Isolasjon indre/ytre: EPR/PUR Dimensjon: 0,75-16,0mm2 Antall ledere: 2 til 12 ledere Jordleder: fra 3-leder Test spenning: H05BQF=2000V H07BQF=2500V Drift spenning Uo/U: H05 = 300/500V H07= 450/750v Temperatur område: -30 til +80°C fritt forlagt. -40 til +80°C fast forlagt. Leder konstruksjon: VDE 0295 Klasse 5, HD383 Klasse 5 Minste bøyeradius: 12xkabeltykkelse