Kabeltec - H07 V-K 16 mm² Grønn 100m - 10 027 06
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 16 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0 - 450 V
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
RK (H05/H07 V-K 0,5-16mm2)
EAN/GTIN
7070613027131
Elnummer
1002706
Leverandørens varenummer
10 027 06
Typebeskrivelse
ENLEDERE
Nominelt ledertverrsnitt:
16 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
1
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0:
450 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
AWG størrelse:
6
Nominelt ledertversnitt (AWG):
6 kcmil
Lederdiameter:
0 mm
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Polypropylen
Ledermerkning:
Uten
Kjernefarge:
Grønn
Maks tillatt ledertemperatur:
70 °C
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
PVC (Polyvinylklorid)
Armering:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
7,7 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
96 mm
Merkespenning U:
750 V


