Utgått

Kabeltec - H07 Z-K 10 mm² Oransje Halogenfri - 10 065 60

KopierKopier
Kabeltec - H07 Z-K 10 mm² Oransje Halogenfri

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Maks tillatt ledertemperatur - 90 °C

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

H07-Z-K

EAN/GTIN

7070613012304

Elnummer

1006560

Leverandørens varenummer

10 065 60

Typebeskrivelse

ENLEDERE

Nominelt ledertverrsnitt:

10 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Materiale i ytre kappe:

Andre

Farge på ytre kappe:

Oransje

Merkespenning U0:

450 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

AWG størrelse:

8

Nominelt ledertversnitt (AWG):

8 kcmil

Lederdiameter:

0 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Uten

Kjernefarge:

Oransje

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Andre

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

6,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

60 mm

Merkespenning U:

750 V

Bruksområder: Benyttes som koblingskabel til alle formål i skaper, koblingsbokser, tavler og i rør hvor man har behov for halogenfri koblingsledning Mange trådet kobber leder etter IEC 228. Kl 5 Tekniske data: Oppbygning: Mangetrådet, halogenfri polyolefin isolasjon rundt kobberledere, ledningen kan leveres i 13 farger og 2-fargede kombinasjoner Dimensjon: 0,5 til 240 mm2 Antall ledere: Enleder Testspenning: 2500V Driftsspenning H05 Z-K Uo/U 300/500V, H07 Z-K Uo/U 450/750V Temperatur område: -40oC til 90oC Leder konstruksjon: IEC 228, Klasse 5 Karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende halogenfri polyolefin, etter IEC 332-1