Kabeltec - H07 Z-K 6 mm² Grønn Halogenfri 100m - 1006605
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 6 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Maks tillatt ledertemperatur - 90 °C
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070613012212
Elnummer
1006605
Leverandørens varenummer
1006605
Typebeskrivelse
ENLEDERE
Nominelt ledertverrsnitt:
6 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
1
Maks tillatt ledertemperatur:
90 °C
Materiale i ytre kappe:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Merkespenning U0:
450 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
AWG størrelse:
10
Nominelt ledertversnitt (AWG):
10 kcmil
Lederdiameter:
0 mm
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Uten
Kjernefarge:
Grønn
Med jordleder:
nei
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Andre
Armering:
Uten
Tverrgående vanntetthet:
nei
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Kabelbredde ca.:
4,8 mm
Kabelhøyde ca.:
4,8 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
4,8 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
36 mm
Merkespenning U:
750 V
Lederform:
Rund
Egnet som installasjonskabel:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Sertifisert som flyplasskabel:
nei
Vekt:
6,5 kg/km
Mangetrådet kobberleder etter IEC 60228. Kl. 5.
Ledningen kan leveres i 13 farger og 2-fargede kombinasjoner.
Oppbygning: Mangetrådet, halogenfri polyolefin isolasjon rundt kobberledere
Dimensjon: 6 mm ²
Antall ledere: Enleder
Testspenning: 2500V
Driftsspenning Uo/U: 450/750V
Temperaturområde: -40 °C til 90 °C
Lederkonstruksjon: IEC 60228, Klasse 5
Karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende halogenfri polyolefin (IEC 60332-1-2)


