Utgått

Kabeltec - JE-LIYCY 4x2x0,50 mm² Grå - 1001402

KopierKopier
Kabeltec - JE-LIYCY 4x2x0,50 mm² Grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 4

  • Vridning - Bunt

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613017187

Elnummer

1001402

Leverandørens varenummer

1001402

Typebeskrivelse

BUS-KABEL/INSTRUMENTERINGSKABEL

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

4

Vridning:

Bunt

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

3,5 mm

Antall snodde elementer:

2

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Polypropylen

Ledermerkning:

Farge + ringer

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Kabelskjerming:

Fletting

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Polypropylen

Farge på ytre kappe:

Grå

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

10,1 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

0 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

0 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

72,72 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-30...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-30...70 °C

Kategori:

Uten

NVP verdi:

0 %

UV-bestandig:

nei

Bruksområder: Dette er en skjermet instrumenteringskabel for telekommunikasjon, informasjonsprosessering og alle andre prosessapplikasjoner som f.eks incineratoranlegg etc., der man må ta spesielt hensyn til EMC skjerming. I henhold til nye miljøreguleringer, blir disse kablene brukt i kontrollsystemer og i gass desulphurisation applikasjoner, så vel som oppgraderinger av gamle installasjoner i kraftverk. Den flettede fortinnede kobberskjermen, gir meget god EMC sikkerhet og gjør at datasignaler ikke blir forstyrret. Kabelen kan benyttes innendørs i tørre, våte industrielle applikasjoner, samt utendørs på vegg fast opplagt. Kabelen kan også leveres med blå ytterkappe. Tekniske data: Oppbygning: Grå eller blå ytterkappe, fargekodet ledere, revolvert, flettet kobberskjerm Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC Dimensjon: 0,5mm2 Antall ledere: 2 til 100 par Jordleder: Nei Testspenning: 500V (leder – leder) 2000V (Leder - skjerm) Driftsspenning max: 225V peak Temperaturområde: Fritt forlagt-5oC til 70oC, fast forlagt –30oC til 70oC Leder konstruksjon: Kobberleder 7 trådig Kapasistanse v/800Hz: 100nF/km (verdien kan gå opp 20% opptil 4 par) Elektrisk motstand 20C: 78,4 Ohm/km - løkke Flamme test: Testklasse B etter VDE0472 del 804 og IEC 332-1