Kabeltec - KNX/BUS EIB-H 2x2x0,8mm Grønn Halogenfri - 1000134
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,8 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 2
Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613072100
Elnummer
1000134
Leverandørens varenummer
1000134
Typebeskrivelse
1000134
Nominelt ledertverrsnitt:
0,8 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
2
Maks tillatt ledertemperatur:
70 °C
Materiale i ytre kappe:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Merkespenning U0:
250 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
AWG størrelse:
20
Nominelt ledertversnitt (AWG):
20 kcmil
Revolverte ledere:
Ja
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Andre
Med jordleder:
nei
Skjerm:
Ja
Beskyttelsesbarriere:
Andre
Armering:
Andre
Tverrgående vanntetthet:
nei
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Kabel geometri:
Rund
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Bredde på leder ca.:
6,1 mm
Høyde på leder ca.:
6,1 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
6,1 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
4,8 mm
Merkespenning U:
250 V
Lederform:
Rund
Egnet som installasjonskabel:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Sertifisert som flyplasskabel:
nei
Vekt:
60 kg/km
Oppbygning: Grønn ytterkappe, fargekodede ledere, revolvert, aluminiumslaminert plastskjerm
Isolasjon indre/ytre: Halogenfri/Halogenfri
Dimensjon: 0,8 mm
Antall ledere: 2 par
Jordleder: Nei
Testspenning: 4000V
Driftsspenning: 250V
Temperaturområde: Fritt forlagt -5 til +70 °C, fast forlagt -30 til +70 °C
PVC karakteristikk: Flammehemmende og selvslukkende PVC
Lederkonstruksjon: Entrådet (massiv) kobber
Leveres også i halogenfri variant: EIB-bus FRNC