Kabeltec - LIYCY-BLÅ-TP 8x2x0,75 mm²
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 16
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
AWG størrelse - 16
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613059118
Elnummer
1002935
Leverandørens varenummer
10 029 35
Typebeskrivelse
SIGNALKABEL
Nominelt ledertverrsnitt
0,75 mm²
Lederklasse
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere
16
Materiale i ytre kappe
PVC (Polyvinylklorid)
AWG størrelse
16
Nominelt ledertversnitt (AWG)
16 kcmil
Skjerm over snodde ledere
Fletting
Konfigurasjon snodde ledere
Par
Kabelskjerming
Fletting
Lederisolasjon
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Ledermerkning
Sifre
Med jordleder
Nei
Støtteelement
Uten
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Blå
Kabel geometri
Rund
Torsjonsbeskyttelse
Nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506
Nei
Bredde på leder ca.
0 mm
Høyde på leder ca.
0 mm
Ytterdiameter omtrentlig
16,4 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring
0 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring
0 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
0 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje
0...0 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje
0...0 °C
Merkespenning U0
0 V
Merkespenning U
0 V
Bruksområder: LIYCY-BLÅ-TP er brukt som kraft/signal og/eller kontrollkabel i f.eks maskiner, styreskap og pulter samt ventilasjon der hvor det kreves at kabel er blå(dvs for egensikre soner) Kabelen er olje- og bensinbestandig Tekniske data: Oppbygning: Blå ytterkappe, sort lederisolasjon, hvit nummermerking, fargekodet ledere DIN47100, parvis revolvert, fletter kobberskjerm Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC Dimensjon: 0,5mm2 – 0,75mm2 Antall ledere: 2par-24 par Jordleder Nei Testspenning: 2000V Driftsspenning 300V/500V Temperaturområde: Fritt forlagt -5C0 til 700C, fast forlagt -300C til 800C Lederkonstruksjon: IEC228 klasse 5 PVC-karakteristikk Selvslukkende og flammehemmende PVC etter IEC332-1