Utgått

Kabeltec - LIYCY-OZ 4x0,50 mm² PVC Grå - 10 017 59

KopierKopier
Kabeltec - LIYCY-OZ 4x0,50 mm² PVC Grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 4

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • AWG størrelse - 20

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

LIYCY-OZ

EAN/GTIN

7070613020224

Elnummer

1001759

Leverandørens varenummer

10 017 59

Typebeskrivelse

SIGNALKABEL

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

4

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

AWG størrelse:

20

Nominelt ledertversnitt (AWG):

20 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Fletting

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Fletting

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Andre

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Bredde på leder ca.:

0 mm

Høyde på leder ca.:

0 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

6,8 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

0 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

0 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

0 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-15...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-30...80 °C

Merkespenning U0:

300 V

Merkespenning U:

300 V

Bruksområder: LIYCY-JZ brukes som kraft, signal og/eller kontrollkabel i f.eks. maskiner, styreskap og pulter samt ventilasjon, der hvor liten ytterdiameter eller liten bøyeradie er viktige faktorer. Denne kabelen har en flettet kobberskjerm som dekker ca. 85% av kabelen, dette gir den derfor en meget høy EMC-sikkerhet. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Ved standard romtemperatur er kabelen bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier, se liste bakerst i katalogen. Tekniske data: Oppbygning: Grå ytterkappe, sort lederisolasjon, hvit nummermerking, revolvert, flettet kobberskjerm. Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC Dimensjon: 0,5-6,0 mm2 Antall ledere: 2-61 ledere Jordleder: Fra 3-leder Testspenning: 2000V Driftspenning Uo/U: 300/500V Temperaturområde: Fritt forlagt -5° til 70°C, fast forlagt –30°C til 80°C PVC-karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC etter IEC332-1 Lederkonstruksjon: IEC 228 Klasse 5 Norm: DIN VDE 295/EU-direktiv 73/23/EEC