Utgått

Kabeltec - LIYCY-TP 20x2x0,25 mm² - 10 017 10

KopierKopier
Kabeltec - LIYCY-TP 20x2x0,25 mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,25 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 20

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • AWG størrelse - 24

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613019778

Elnummer

1001710

Leverandørens varenummer

10 017 10

Typebeskrivelse

SIGNALKABEL

Nominelt ledertverrsnitt:

0,25 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

20

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

AWG størrelse:

24

Nominelt ledertversnitt (AWG):

24 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Fletting

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Kabelskjerming:

Fletting

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Polypropylen

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Bredde på leder ca.:

0 mm

Høyde på leder ca.:

0 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

14,4 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

144 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

144 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

144 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-15...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-30...80 °C

Merkespenning U0:

250 V

Merkespenning U:

250 V

Bruksområder: LIYCY-TP brukes som koblingskabel/signal kabel for signalanlegg data og PLS samt alarmsystemer, høyttaler anlegg toveis kommunikasjon, og andre elektronikk applikasjoner til styre- skap og pulter hvor man trenger en skjermet partvunnet signalkabel. Gir meget god beskyttelse mot emisjon og en høy grad av immunitet. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Kabelen er ved standard romtemperatur, bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier, se liste bakerst i katalogen. Tekniske data: Oppbygning: Grå ytterkappe, fargekodet ledere DIN 47100, parvis revolvert, flettet kobberskjerm Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC Dimensjon: 0,14 til 1,5mm2 Antall par: 1-55 par Jordleder: Nei Testspenning: 1500V Driftspenning Uo/U: 250V Temperaturområde: Fast forlagt –30°C til 80°C PVC-karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter DIN VDE0472 / IEC332-1 Lederkonstruksjon: IEC 228 Klasse 5 Norm: VDE 0812 og 0245 Impedanse: 80 Ohm Kapasitanse: 90pF/m ved 800Hz