Kabeltec - LIYCY-TP 8x2x0,25 mm² - 10 017 05
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,25 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 8
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
AWG størrelse - 24
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
LIYCY-TP
EAN/GTIN
7070613019723
Elnummer
1001705
Leverandørens varenummer
10 017 05
Typebeskrivelse
SIGNALKABEL
Nominelt ledertverrsnitt:
0,25 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
8
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
AWG størrelse:
24
Nominelt ledertversnitt (AWG):
24 kcmil
Skjerm over snodde ledere:
Fletting
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Kabelskjerming:
Fletting
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Polypropylen
Ledermerkning:
Farge
Med jordleder:
nei
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grå
Kabel geometri:
Rund
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Bredde på leder ca.:
0 mm
Høyde på leder ca.:
0 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
9,6 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
48 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
48 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
48 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-15...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-30...80 °C
Merkespenning U0:
250 V
Merkespenning U:
250 V


