Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Kabeltec - NYM 5G2,5mm² RE Cu (PFXP) 500m - 1001806

KopierKopier
Kabeltec - NYM 5G2,5mm² RE Cu (PFXP) 500m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 5

  • Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 500 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613063641

Elnummer

1001806

Leverandørens varenummer

1001806

Typebeskrivelse

Installasjonskabel

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

5

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Grå

Merkespenning U0:

300 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

AWG størrelse:

14

Nominelt ledertversnitt (AWG):

14 kcmil

Lederdiameter:

0 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Polypropylen

Ledermerkning:

Uten

Kjernefarge:

Forskjellige

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

PVC (Polyvinylklorid)

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

12,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

15 mm

Merkespenning U:

500 V

BRUKSOMRÅDER: Installasjonskabel med entrådet lederoppbygning. Kabelen benyttes for faste installasjoner i åpne anlegg og i røranlegg. Kan benyttes både innendørs og utendørs, men ikke nedgravd. TEKNISK DATA: OPPBYGNING: ”dobbeltisolert” kabel med lysgrå ytterkappe, fargekodet leder, revolvert Isolasjon, indre/ytre: pvc/pvc Dimensjon: 1,50mm2 til 35,00 mm2 Antall ledere: 1-7 ledere Jordleder: fra 3 leder Testspenning: 2000V Driftsspenning:300/500V Temperaturområde: -200C +700C. Pvc karakteristikk: selvslukkende og flammehemmende pvc, etter IEC 332-1 Lederkonstruksjon: IEC228, klasse 1