Kabeltec - PUR-Grå 18G1,0 mm² Grå - 1002850
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 18
Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)
AWG størrelse - 16
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613028565
Elnummer
1002850
Leverandørens varenummer
1002850
Typebeskrivelse
1002850
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
18
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
AWG størrelse:
16
Nominelt ledertversnitt (AWG):
16 kcmil
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Uten
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Med jordleder:
Ja
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grå
Kabel geometri:
Rund
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
Ja
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Bredde på leder ca.:
0 mm
Høyde på leder ca.:
0 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
43,2 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
0 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
0 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
0 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
0...0 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
0...0 °C
Merkespenning U0:
0 V
Merkespenning U:
0 V
Oppbygning: Grå eller gul ytterkappe, nummermerket eller fargekodet ledere, revolvert
Isolasjon indre/ytre: PVC/PUR
Dimensjon: 0,75 mm² - 95 mm²
Antall ledere: 2 til 41 ledere
Jordleder: fra 3-leder
Testspenning: 2000V
Driftsspenning Uo/U: 300/500V
Temperatur område: -5 °C til +70 °C fritt forlagt, -40 °C til +80 °C fast forlagt.
Leder konstruksjon: VDE 0295 Klasse 5, IEC 60228 Klasse 5
Norm: Opptil 5 leder kan leveres både som nummermerket og fargekodet, utover den svarte lederen m/nummermerking.
Et Kabeltec-produkt
Oppdag Kabeltec-serien


