Utgått

Kabeltec - SHH 10mm² Grå 50m Halogenfri - 1003442

KopierKopier
Kabeltec - SHH 10mm² Grå 50m Halogenfri

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²

  • Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Materiale i ytre kappe - Andre

  • Merkespenning U0 - 450 V

Emballasje og betingelser

  • 50 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

SHH

EAN/GTIN

7070613072384

Elnummer

1003442

Leverandørens varenummer

1003442

Typebeskrivelse

1003442

Nominelt ledertverrsnitt:

10 mm²

Lederklasse:

Kl.6 = ekstra mangetrådet

Antall ledere:

1

Materiale i ytre kappe:

Andre

Merkespenning U0:

450 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

AWG størrelse:

8

Nominelt ledertversnitt (AWG):

8 kcmil

Lederdiameter:

4 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Uten

Kjernefarge:

Grå

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Andre

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

7,3 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

0...0 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

0...0 °C

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

60 mm

Merkespenning U:

750 V

En halogenfri dobbeltisolert høyfleksibel enleder. Benyttes som koblingskabel til alle formål, der man har behov for dobbeltisolert ledning kl.2, f.eks målesløyfer. Ledningen er mer fleksibel (klasse 6) og har en mindre ytterdiameter enn RKK.

Oppbygning: Halogenfri isolasjon rundt, ekstra fintrådet kobberleder, hvit halogenfritt materiale i indre lag og ønsket farge på halogenfri ytterkappe
Isolasjon indre/ytre: Halogenfri/Halogenfri
Dimensjon: 10 og 16 mm² (andre tverrsnitt på forespørsel)
Antall ledere: Enleder
Testspenning: 2Kv/2,5Kv
Driftsspenning Uo/U 450/750V
Temperaturområde: Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C
Lederkonstruksjon: IEC 60228 kl. 6
PVC karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende, etter IEC 60332-1