Utgått

Kabeltec - SIHFP 4G0,75 mm² Stålskjerm - 10 023 42

KopierKopier
Kabeltec - SIHFP 4G0,75 mm² Stålskjerm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 4

  • Materiale i ytre kappe - Gummi

  • AWG størrelse - 18

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

SIHFP

EAN/GTIN

7070613023553

Elnummer

1002342

Leverandørens varenummer

10 023 42

Typebeskrivelse

UTTAKSKABEL/SILIKONKABEL OG LEDNING

Nominelt ledertverrsnitt:

1 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

4

Materiale i ytre kappe:

Gummi

AWG størrelse:

18

Nominelt ledertversnitt (AWG):

18 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Fletting

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Fletting

Lederisolasjon:

Gummi

Spesifikasjon lederisolasjon:

Gummi (silikon)

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Gummi (silikon)

Farge på ytre kappe:

Andre

Kabel geometri:

Rund

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Bredde på leder ca.:

0 mm

Høyde på leder ca.:

0 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

8,6 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

64,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

64,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

64,5 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-60...180 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-60...180 °C

Merkespenning U0:

0 V

Merkespenning U:

0 V

Bruksområder: SIHFP er benyttet som kraft-, kontroll- og signal kabel til installasjoner, hvor man har temperaturer opptil 180 grader (250 grader i korte perioder), og hvor de mekaniske påkjenningene er minimale. Typiske bruksområder er jern-, stål- og aluminiumsverk, glassindustri, belysningsapplikasjon, sauna og badstu applikasjoner. Kabelen er resistent ovenfor Ozon, oksygen, samt værbestandig. Den har også meget gode egenskaper mot giroljer, acetone, anilin, bremsevæsker, metanol, motorolje, sulfiddioksid, sjøvann samt plante- og dyrefett. Kabelen leveres også i FRNC utgave med forsterket sort ytterkappe. Tekniske data: Oppbygning: Rustrød ytterkappe, fargekodet ledere (fra 6 leder nr. merket) revolvert Isolasjon indre/ytre: Silikongummi/ Silikongummi Dimensjon: 0,5mm2 til 25,0mm2 Antall ledere: 2 til 10 ledere Jordleder: Fra 3 -leder Test spenning: 2000V Drift spenning 300/500V Temperatur område: Fritt forlagt -25 til +180, Fast opplagt – 60 til +180 Leder konstruksjon: VDE 0295, Klasse 5, Og IEC 228, Klasse 5 Konstruert etter: DIN VDE 0250, del 1 og del 816 Flamme test: Test klasse B og test klasse C etter VDE 0472 del 804, IEC 332-1 og 332-2