Utgått

Kabeltec - Solcellekabel PV1-F 6 mm² Blå - 1000164

KopierKopier
Kabeltec - Solcellekabel PV1-F 6 mm² Blå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 6 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Maks tillatt ledertemperatur - 250 °C

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Solcellekabel PVF-1

EAN/GTIN

7070613070700

Elnummer

1000164

Leverandørens varenummer

1000164

Typebeskrivelse

1000164

Nominelt ledertverrsnitt:

6 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Maks tillatt ledertemperatur:

250 °C

Materiale i ytre kappe:

Andre

Farge på ytre kappe:

Blå

Merkespenning U0:

1000 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

AWG størrelse:

10

Nominelt ledertversnitt (AWG):

10 kcmil

Lederdiameter:

2,9 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Uten

Kjernefarge:

Blå

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Andre

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

6 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

36 mm

Merkespenning U:

1000 V

Designet spesielt for bruk i solcelleanlegg. På grunn av den spesielle inner/ytterkappen har den en utmerket motstand mot mekaniske og klimatiske påkjenninger. Kabelen er i tillegg kortslutningssikker, halogenfri og UV-bestandig. Kabelen er anbefalt brukt i tørre og våte rom, i jord og utendørs. Tåler også direkte sollys.


Oppbygning: Dobbeltisolert mangetrådet fortinnet enleder.
Isolasjon indre/ytre: Tverrbundet halogenfri / tverrbundet halogenfri
Lederkonstruksjon: Mangetrådet, kl. 5
Dimensjon: 0,25 mm² til 240 mm²
Antall ledere: Enleder
Testspenning: AC: 6,5kV DC: 15kV (5 min)
Driftsspenning AC: Uo/U 1/1kV, maks 1,2/1,2kV ; DC: 1,5kV, maks 1,8/1,8kV
Temperaturområde: -40 °C til +120 °C
Halogenfri: Ja
Flammetest: 60332-1-2
Kortslutningssikker: HD 60365-5-52
UV-bestandig: Ja
Godkjenning: EN 50618 og TÜV/CE