Kaise - Sk 6555 Digital Lommemultimeter - 8022118
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Maks spennings-måleområde AC - 600 V
Maks spennings-måleområde DC - 600 V
Maks strøm-måleområde AC - 0 A
Maks strøm-måleområde DC - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009210022
Elnummer
8022118
Leverandørens varenummer
8022118
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Indikering:
Digital
Maks spennings-måleområde AC:
600 V
Maks spennings-måleområde DC:
600 V
Maks strøm-måleområde AC:
0 A
Maks strøm-måleområde DC:
0 A
Multi-visning:
nei
Valg av måleområde:
Automatisk
Lavest oppløsning AC-spenning:
0,1 mV
Lavest oppløsning DC-spenning:
0,1 mV
Lavest oppløsning AC-strøm:
Andre
Lavest oppløsning DC-strøm:
Andre
Maks motstandsmåleområde:
0 MOhm
Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):
nei
Laveste oppløsning motstand:
0,1 Ohm
Temperaturmåling RTD:
nei
Temperaturmåling:
nei
Temperaturmåling TC:
nei
Kapasitetsmåling:
Ja
Maks. Kapasitetsmåleområde:
100 µF
Minste oppløsning kapasitet:
0,001 µF
Frekvensmåling:
Ja
Maks. Frekvensmåleområde:
1000 kHz
Minste oppløsning frekvens:
1 Hz
Motstandtest/diodetest:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...40 MOhm
Nominell prøvespenning 10V:
nei
Nominell prøvespenning 50V:
nei
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
nei
Merketestspenning 500 V:
nei
Merketestspenning 1000 V:
nei
Kabellengdemåling:
nei
Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:
nei
Effekt og energimåling:
nei
Overharmonisk analyse / Power quality:
nei
Med nivåmåling (dB):
nei
Relativ verdimåling:
nei
Induktivitetsmåling:
nei
Måling av ledningsevne:
nei
Kontinuitetstest:
nei
Momentanverdilagring:
Ja
Maksimumsverdi lagring:
Ja
Minimumsverdi lagring:
Ja
Toppverdiminne:
nei
Virkelig RMS-måling:
nei
Tidsintervallmåling:
nei
Turtallsmåling:
nei
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Sikringsautomat:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Maks. Spenning målekretskategori:
300 V
Eksplosjonstestet utførelse:
nei


