Kaise - SK 7602 – Ministrømtang 400 A AC - 8023395
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0...0 A
Gjeldende måleområde AC - 0...400 A
Strømtype - AC
Tangåpning - 27 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009210770
Elnummer
8023395
Leverandørens varenummer
8023395
Typebeskrivelse
8023395
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0...0 A
Gjeldende måleområde AC:
0...400 A
Strømtype:
AC
Tangåpning:
27 mm
Indikering:
Digital
Analogt stolpediagram:
nei
Virkelig RMS-måling:
nei
Spenningsmåling/AC:
Ja
Spenningsmåling/DC:
Ja
Område for motstandsmåling:
Ja
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
nei
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Kontinuitetstest:
nei
Tangen har Auto av, maks / min måling, peackmåling, datahold, varsel ved lav batterispenning og kontinuitetsmåling med summer. Tilfredsstiller IEC 611010-1 KAT III 300V. Leveres med måleledninger og brukerveiledning.