Kaise - SK 7660 Ministrømtang AC/DC TRMS - 8023394
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Manuell/automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0...400 A
Gjeldende måleområde AC - 0...400 A
Strømtype - AC/DC
Tangåpning - 27 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009210763
Elnummer
8023394
Leverandørens varenummer
8023394
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Valg av måleområde:
Manuell/automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0...400 A
Gjeldende måleområde AC:
0...400 A
Strømtype:
AC/DC
Tangåpning:
27 mm
Indikering:
Digital
Analogt stolpediagram:
nei
Virkelig RMS-måling:
Ja
Spenningsmåling/AC:
Ja
Spenningsmåling/DC:
Ja
Område for motstandsmåling:
Ja
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
Ja
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
nei
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Kontinuitetstest:
Ja