Kaiser - MANSJETT TIL FUKTSPR 15-22MM 905948 KAISER FOR RØR - 106217
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 15 mm
Modell / utførelse - Åpen
Tetthetsområde - 15...22 mm
Materiale - Gummi
Nominell størrelse PG - 15
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4013456480346
Elnummer
1204702
Leverandørens varenummer
106217
Typebeskrivelse
MANSJETT TIL FUKTSPERRE 15-22MM 10 STK I PAKNINGEN
Nominell diameter:
15 mm
Modell / utførelse:
Åpen
Tetthetsområde:
15...22 mm
Materiale:
Gummi
Nominell størrelse PG:
15
Halogenfri:
nei
Farge:
Svart
MANSJETT TIL FUKTSPERRE 15-22MM 10 STK I PAKNINGEN


