Keil - Rød maskeringstape B48mm Lengde 55m - 904-48
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 48 mm
Farge - Rød
Lengde - 55 m
Tykkelse - 0,23 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
40074019751
Elnummer
1800220
Leverandørens varenummer
904-48
Typebeskrivelse
1800220
Bredde:
48 mm
Farge:
Rød
Lengde:
55 m
Tykkelse:
0,23 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
nei
Selvslukkende:
nei
Temperaturmotstand:
10...93 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei
Vevd maskeringtape velegnet for maskering på ikke-malte overflater, som stål, vinyl, aluminium og anodiserte metaller. Er også velegnet til maskering på betong, fliser, plast o.l. Er motstandsdyktig for UV-lys i 14 dager, lett å rive av og setter ikke igjen rester. Utvendig har tapen en vannfast UV-bestandig polyetylene film. Prøv ut tapen på overflater man er usikker på. Bredde 48mm, lengde 55m, farge vinrød. Tykkelse 0,23mm. 15% elastisk. Anbefalt arbeidstemperatur 10 - 93C˚.


