Keil - SDS+ Hammerbor 10x310mm TX-pro
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Ja
Diameter bor - 10 mm
Festesystem - SDS-plus
Spisvinkel - 0 °
Egnet for treverk - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016707902185
Elnummer
8836012
Leverandørens varenummer
251100310
Typebeskrivelse
8836012
Egnet for betong
Ja
Diameter bor
10 mm
Festesystem
SDS-plus
Spisvinkel
0 °
Egnet for treverk
Nei
Egnet for stål
Nei
Egnet for rustfritt stål
Nei
Egnet for jernfrie metaller
Nei
Egnet for støpejern
Nei
Egnet for stein
Ja
Egnet for fliser
Nei
Egnet for keramikk
Nei
Egnet for glass
Nei
Egnet for kunststoff
Nei
Spiralbor
Nei
Skaftform
Andre
Antall skjæreblader
0
Total lengde
310 mm
Med hurtiglås
Nei
Tange med flat ende
Nei
Med senterbor
Nei
Dobbelsidet borkrone
Nei
Med kjølekanal
Nei
Egnet for omboring
Nei
Skjæreretning
Høyre
Skjæremateriale
Hardmetall
Innovativ x-hode design med fire kuttflater, noe som hindrer kiling ved kontakt med armering. MS5 støvriller gir rask fjerning av borstøv, for mindre friksjon og mer nøyaktig bor-retning. Noe som igjen gir lavere belastning på både bor og maskin.