Keil - SDS+ Hammerbor 18x1000mm T-2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Ja
Diameter bor - 18 mm
Festesystem - SDS-plus
Spisvinkel - 0 °
Egnet for treverk - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016707323430
Elnummer
8836028
Leverandørens varenummer
253181000
Typebeskrivelse
8836028
Egnet for betong
Ja
Diameter bor
18 mm
Festesystem
SDS-plus
Spisvinkel
0 °
Egnet for treverk
Nei
Egnet for stål
Nei
Egnet for rustfritt stål
Nei
Egnet for jernfrie metaller
Nei
Egnet for støpejern
Nei
Egnet for stein
Ja
Egnet for fliser
Nei
Egnet for keramikk
Nei
Egnet for glass
Nei
Egnet for kunststoff
Nei
Spiralbor
Nei
Skaftform
Andre
Antall skjæreblader
0
Total lengde
1000 mm
Med hurtiglås
Nei
Tange med flat ende
Nei
Med senterbor
Nei
Dobbelsidet borkrone
Nei
Med kjølekanal
Nei
Egnet for omboring
Nei
Skjæreretning
Høyre
Skjæremateriale
Hardmetall
Innovativ x-hode design med to kuttflater. MS5 støvriller gir rask fjerning av borstøv, for mindre friksjon og mer nøyaktig bor-retning. Noe som igjen gir lavere belastning på både bor og maskin.