Keil - SDS+ Hammerbor 18x450mm T-2 - 253180450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Diameter bor:
18 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Ja
Diameter bor - 18 mm
Festesystem - SDS-plus
Spisvinkel - 0 °
Egnet for treverk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4016707323263
Elnummer
8836026
Leverandørens varenummer
253180450
Typebeskrivelse
8836026
Egnet for betong:
Ja
Diameter bor:
18 mm
Festesystem:
SDS-plus
Spisvinkel:
0 °
Egnet for treverk:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Egnet for støpejern:
nei
Egnet for stein:
Ja
Egnet for fliser:
nei
Egnet for keramikk:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Spiralbor:
nei
Skaftform:
Andre
Antall skjæreblader:
0
Total lengde:
450 mm
Med hurtiglås:
nei
Tange med flat ende:
nei
Med senterbor:
nei
Dobbelsidet borkrone:
nei
Med kjølekanal:
nei
Egnet for omboring:
nei
Skjæreretning:
Høyre
Skjæremateriale:
Hardmetall