Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Keil - SDS MAX spissmeisel 600mm - 273001600

KopierKopier
Keil - SDS MAX spissmeisel 600mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Verktøyfesting - SDS-max

  • Antall meisler flate - 0

  • Antall flatmeisler - 0

  • Antall meisler spisse - 1

  • Totalt antall verktøy - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016707260032

Elnummer

8836084

Leverandørens varenummer

273001600

Typebeskrivelse

8836084

Verktøyfesting:

SDS-max

Antall meisler flate:

0

Antall flatmeisler:

0

Antall meisler spisse:

1

Totalt antall verktøy:

1

Antall notmeisler:

0

For meisling i betong, teglsten, asfalt og naturstein. Produsert i høykvalitets-verktøystål. Med SDS MAX klinge.

Keil

Et Keil-produkt

Oppdag Keil-serien