Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Keil - SDS+ Spissmeisel 140mm - 273300140

KopierKopier
Keil - SDS+ Spissmeisel 140mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Verktøyfesting - SDS-plus

  • Antall meisler flate - 0

  • Antall flatmeisler - 0

  • Antall meisler spisse - 1

  • Totalt antall verktøy - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016707260254

Elnummer

8836076

Leverandørens varenummer

273300140

Typebeskrivelse

8836076

Verktøyfesting:

SDS-plus

Antall meisler flate:

0

Antall flatmeisler:

0

Antall meisler spisse:

1

Totalt antall verktøy:

1

Antall notmeisler:

0

For meisling i betong, teglsten, asfalt og naturstein. Produsert i høykvalitets verktøystål. Med SDS+ klinge.

Keil

Et Keil-produkt

Oppdag Keil-serien