Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Keil - SDS+ Spissmeisel 250mm - 273300251

KopierKopier
Keil - SDS+ Spissmeisel 250mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - Ja

  • Festesystem - SDS-plus

  • Type låsefunksjon - nei

  • Egnet for stål - nei

  • Egnet for rustfritt stål - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4016707260100

Elnummer

8836077

Leverandørens varenummer

273300251

Typebeskrivelse

8836077

Egnet for betong:

Ja

Festesystem:

SDS-plus

Type låsefunksjon:

nei

Egnet for stål:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

nei

Med scoring sag:

nei

Egnet for stein:

Ja

Egnet for fliser:

nei

Egnet for keramikk:

nei

Egnet for glass:

nei

Egnet for kunststoff:

nei

Spiralbor:

nei

Skaftform:

Andre

Antall skjæreblader:

1

Med hurtiglås:

nei

Tange med flat ende:

nei

Med senterbor:

nei

Dobbelsidet borkrone:

nei

Med kjølekanal:

nei

Egnet for omboring:

nei

Skjæremateriale:

Andre

For meisling i betong, teglsten, asfalt og naturstein. Produsert i høykvalitets verktøystål. Med SDS+ klinge.

Keil

Et Keil-produkt

Oppdag Keil-serien