Utgått

Keil - Sett 5 stk SDS+Hammerbor 5-5,5-6-8-10 mm L=160mm - 253248551

KopierKopier
Keil - Sett 5 stk SDS+Hammerbor  5-5,5-6-8-10 mm L=160mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - Ja

  • Diameter bor - 40 mm

  • Festesystem - SDS-plus

  • Spisvinkel - 0 °

  • Type låsefunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

SDS+

EAN/GTIN

4016707322792

Elnummer

8836045

Leverandørens varenummer

253248551

Typebeskrivelse

8836045

Egnet for betong:

Ja

Diameter bor:

40 mm

Festesystem:

SDS-plus

Spisvinkel:

0 °

Type låsefunksjon:

nei

Egnet for stål:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

nei

Med scoring sag:

nei

Egnet for stein:

Ja

Egnet for fliser:

nei

Egnet for keramikk:

nei

Egnet for glass:

nei

Egnet for kunststoff:

nei

Spiralbor:

nei

Skaftform:

Andre

Antall skjæreblader:

1

Total lengde:

150 mm

Med hurtiglås:

nei

Tange med flat ende:

nei

Med senterbor:

nei

Dobbelsidet borkrone:

nei

Med kjølekanal:

nei

Egnet for omboring:

nei

Skjæreretning:

Høyre

Skjæremateriale:

Andre

Innovativ design, x-hode, med to kuttflater. MS5 støvriller gir rask fjerning av borstøv, for mindre friksjon og mer nøyaktig bor-retning. Noe som igjen gir lavere belastning på både bor og maskin. Leveres i plastfutteral. Sette inneholder: ø5 - 5,5 - 6 - 8 - 10 - 16mm.