Keil - Sett med Universal Goldcraftb 5-5,5-6-8 og 10mm - 119256551

KopierKopier
Keil - Sett med Universal Goldcraftb 5-5,5-6-8 og 10mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - Ja

  • Diameter bor - 0 mm

  • Kuttelengde - 0 mm

  • Festesystem - Sylindrisk tange

  • Spisvinkel - 0 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016707212505

Elnummer

8837607

Leverandørens varenummer

119256551

Typebeskrivelse

8837607

Egnet for betong:

Ja

Diameter bor:

0 mm

Kuttelengde:

0 mm

Festesystem:

Sylindrisk tange

Spisvinkel:

0 °

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for stål:

Ja

Egnet for rustfritt stål:

Ja

Egnet for jernfrie metaller:

Ja

Med scoring sag:

Ja

Egnet for stein:

Ja

Egnet for fliser:

nei

Egnet for keramikk:

nei

Egnet for glass:

Ja

Egnet for kunststoff:

Ja

Spiralbor:

nei

Skaftdiameter:

0 mm

Skaftform:

Andre

Antall skjæreblader:

0

Total lengde:

0 mm

Med hurtiglås:

nei

Tange med flat ende:

nei

Med senterbor:

nei

Dobbelsidet borkrone:

nei

Med kjølekanal:

nei

Egnet for omboring:

nei

Skjæreretning:

Høyre

Skjæremateriale:

Hardmetall

Universalbor for de fleste typer materialer. Carbonspiss, herdet ved 1120°C, Tungsten Titan 7 gjør boret extremt slitesterkt. For bruk i: tegl, naturstein, betongstein, stål, treverk, PVC, glass, fliser og takstein. Leveres i plastboks, str: ø5 - 5,5 - 6 - 8 - 10mm.