Keil - T-Rex Duct Gaffa Tape 48mmX32m Vevd Supersterk - 821-52
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 48 mm
Materiale - Andre
Farge - Grå
Lengde - 32 m
Tykkelse - 0,43 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4053718821524
Elnummer
1800221
Leverandørens varenummer
821-52
Typebeskrivelse
1800221
Bredde:
48 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Grå
Lengde:
32 m
Tykkelse:
0,43 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
nei
Selvslukkende:
nei
Temperaturmotstand:
10...93 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei


