Keil - Universal Goldcraftbor 5x85mm - 119000050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Ja
Diameter bor - 5 mm
Festesystem - Sylindrisk tange
Spisvinkel - 0 °
Type låsefunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016707210037
Elnummer
8837601
Leverandørens varenummer
119000050
Typebeskrivelse
8837601
Egnet for betong:
Ja
Diameter bor:
5 mm
Festesystem:
Sylindrisk tange
Spisvinkel:
0 °
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
Ja
Egnet for jernfrie metaller:
Ja
Med scoring sag:
Ja
Egnet for stein:
Ja
Egnet for fliser:
nei
Egnet for keramikk:
nei
Egnet for glass:
Ja
Egnet for kunststoff:
Ja
Spiralbor:
nei
Skaftdiameter:
5 mm
Skaftform:
Andre
Antall skjæreblader:
0
Total lengde:
85 mm
Med hurtiglås:
nei
Tange med flat ende:
nei
Med senterbor:
nei
Dobbelsidet borkrone:
nei
Med kjølekanal:
nei
Egnet for omboring:
nei
Skjæreretning:
Høyre
Skjæremateriale:
Hardmetall


