Keno Energy AS - KENO verktøyskoffert DC 624 105-58
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905515600019
Elnummer
7000114
Leverandørens varenummer
624 105-58
Typebeskrivelse
7000114
Monteringsmetode
Andre
Et sett med profesjonelle verktøy for bruk ved installasjon av en solcelleinstallasjon fra DC-siden. Den inkluderer en dedikert momentskrutrekker, takket være hvilken klemkraften til det elektriske apparatet vil være i samsvar med kravene til produsenten. Settet inneholder: - RENNSTEIG verktøy: 1x R624 1193 6 1 -PEW 12 med dysesett og locator (svarte / røde håndtak), 1x R708 269 6 - Spesialtrådstriper 269 (svart / rød), 1x R700 016 66 - Saks for kabler med åpningsfjær, 1x dobbel fastnøkkel 6x7, 1x unbrakonøkkel med flagg 2,5 (f.eks. PEW 12), 2x fastnøkkel MC4 (rød) - WERA-verktøy: 1x vinklet skiftenøkkel 6 mm, 1x fastnøkkel Joker 15 SB, 1x brukerhåndbok PEW 12-2K, 1x brukerhåndbok 708 200 3