Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Keno Energy AS - Koblingsboks DC + AC 1000V TY SH-624 DCAC - Sh-624 DCAC

KopierKopier
Keno Energy AS - Koblingsboks DC + AC 1000V TY SH-624 DCAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5904473573366

Elnummer

7000112

Leverandørens varenummer

Sh-624 DCAC

Typebeskrivelse

7000112

DC + AC KOBLINGSBOKS MED 1000V TYPE 2 OVERSPENNINGSAVLEDER, 1 X PV-STRENG, 1 X MPPT, STØRRELSE DC 4P 16A 1000V // BEGRENSET AC TYPE2, 10A 3-F, RCD 100MA TYPE A


Tilkoblingsskapet fra den polske produsenten KENO er designet for å forsyne fotovoltaiske inverters, beskytte mot kortslutninger og overbelastning, samt gi beskyttelse mot indirekte og direkte utladninger på både vekselstrøm- og likestrømsiden. Skapet skal brukes i jordede og isolerte fotovoltaiske installasjoner. Takket være den høye IP-beskyttelsesgraden kan det monteres utendørs. Konstruksjonen av tilkoblingsskapet er egnet for overflatemontering. Avhengig av utstyret kan skapene utføre forskjellige funksjoner.

Prefabrikkerte tilkoblingsskap fra KENO tilbyr mange betydelige fordeler sammenlignet med skap som monteres internt på verkstedet. Ferdige tilkoblingsskap er designet og konstruert i samsvar med gjeldende standarder og forskrifter. De oppfyller høye sikkerhets- og kvalitetsstandarder, noe som garanterer at installasjonen basert på våre skap blir utført riktig og trygt. KENO tilbyr tilkoblingsskap i ulike størrelser og konfigurasjoner. De kan enkelt tilpasses individuelle behov og energikrav. Ved å velge ferdige tilkoblingsskap fra KENO får du også muligheten til å få profesjonell teknisk støtte fra erfarne spesialister hos produsenten.