KHS - HERMAN IP23 119W 90/120° DALI BRED/MAX BRED 19500lm 4000K - LUM-IP23-180120DA MMO
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391346107960
Elnummer
3308531
Leverandørens varenummer
LUM-IP23-180120DA MMO
Typebeskrivelse
3308531
Herman er en familie av lyssterke og pålitelige armaturer med lang levetid, lavt energiforbruk og høy lysytelse. De er optimale for bruk i industrilokaler, lager, handel osv. Herman er produsert av 100% resirkulert stålplåt og aluminium.
Armatur Herman har som standard dobbel lysfordeling 90°/120° som enkelt velges via DIP-switch på armaturen. Finnes i versjon DALI eller On/Off.
Enkel og rask installasjon med terminalblokk på enden gjør det mulig å bruke eksisterende kabler og installere uten at armaturen må åpnes. Gjennomtenkt konstruksjon som gjør det mulig å bytte ut både LED og driver.
Kan monteres enten direkte i taket eller ved hjelp av integrerte monteringskroker for horisontale wirer.
Armatur Herman har som standard dobbel lysfordeling 90°/120° som enkelt velges via DIP-switch på armaturen. Finnes i versjon DALI eller On/Off.
Enkel og rask installasjon med terminalblokk på enden gjør det mulig å bruke eksisterende kabler og installere uten at armaturen må åpnes. Gjennomtenkt konstruksjon som gjør det mulig å bytte ut både LED og driver.
Kan monteres enten direkte i taket eller ved hjelp av integrerte monteringskroker for horisontale wirer.