KHS - HERMAN IP23 92W 30/60° DALI SMAL/MEDIUM 15050lm 4000K - LUM-IP23-18090DA NLO

KHS
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7391346107908

Elnummer

3308525

Leverandørens varenummer

LUM-IP23-18090DA NLO

Typebeskrivelse

3308525

Herman er en familie av lyssterke og pålitelige armaturer med lang levetid, lavt energiforbruk og høy lysytelse. De er optimale for bruk i industrilokaler, lager, handel osv. Herman er produsert av 100% resirkulert stålplåt og aluminium.
Armatur Herman har som standard dobbel lysfordeling 30°/60° som enkelt velges via DIP-switch på armaturen. Finnes i versjon DALI eller On/Off.
Enkel og rask installasjon med terminalblokk på enden gjør det mulig å bruke eksisterende kabler og installere uten at armaturen må åpnes. Gjennomtenkt konstruksjon som gjør det mulig å bytte ut både LED og driver.
Kan monteres enten direkte i taket eller ved hjelp av integrerte monteringskroker for horisontale wirer.