KHS - HERMAN IP23 92W 90/120° BRED/MAX BRED 15050lm 4000K - LUM-IP23-18090 MLO

KHS
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7391346107915

Elnummer

3308526

Leverandørens varenummer

LUM-IP23-18090 MLO

Typebeskrivelse

3308526

Herman er en familie av lyssterke og pålitelige armaturer med lang levetid, lavt energiforbruk og høy lysytelse. De er optimale for bruk i industrilokaler, lager, handel osv. Herman er produsert av 100% resirkulert stålplåt og aluminium.
Armatur Herman har som standard dobbel lysfordeling 90°/120° som enkelt velges via DIP-switch på armaturen. Finnes i versjon DALI eller On/Off.
Enkel og rask installasjon med terminalblokk på enden gjør det mulig å bruke eksisterende kabler og installere uten at armaturen må åpnes. Gjennomtenkt konstruksjon som gjør det mulig å bytte ut både LED og driver.
Kan monteres enten direkte i taket eller ved hjelp av integrerte monteringskroker for horisontale wirer.