Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

KHS - Lim ProGlue Hurtig 1000g - 107700

KHS
KopierKopier
KHS - Lim ProGlue Hurtig 1000g

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Gul

  • Vekt - 1000 g

  • Diameter - 11 mm

  • Lengde - 200 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Lagervare

EAN/GTIN

7391346107700

Elnummer

8821524

Leverandørens varenummer

107700

Typebeskrivelse

8821524

Farge:

Gul

Vekt:

1000 g

Diameter:

11 mm

Lengde:

200 mm

Gjennomsiktig:

nei

Hurtiglim med kort åpningstid, dvs. hurtigtørkende. Svakt gulfarget. Til bl.a. kartong, plast, kabel m.m. Mykner ved ca. 108 °C. Passer til bruk i Steinels limpistoler i serie GluePRO. Påføringstemperatur 160-190 °C. Åpningstid maks. 3-5 sek. Herdetid ca. 6-8 sek. Farge Svakt gul.