KHS - Lim ProGlue Hurtig 200g - 107717
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Gul
Vekt - 200 g
Diameter - 11 mm
Lengde - 200 mm
Materiale - EVA
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7391346107717
Elnummer
8821523
Leverandørens varenummer
107717
Typebeskrivelse
8821523
Farge:
Gul
Vekt:
200 g
Diameter:
11 mm
Lengde:
200 mm
Materiale:
EVA
Gjennomsiktig:
nei
Hurtiglim med kort åpningstid, dvs. hurtigtørkende. Svakt gulfarget. Til bl.a. kartong, plast, kabel m.m. Mykner ved ca. 108 °C. Passer til bruk i Steinels limpistoler i serie GluePRO. Påføringstemperatur 160-190 °C. Åpningstid maks. 3-5 sek. Herdetid ca. 6-8 sek. Farge Svakt gul.