KHS - Lim ProGlue Transparent 200g - 107755
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Fargeløs
Vekt - 200 g
Diameter - 11 mm
Lengde - 200 mm
Materiale - EVA
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7391346107755
Elnummer
8821525
Leverandørens varenummer
107755
Typebeskrivelse
8821525
Farge:
Fargeløs
Vekt:
200 g
Diameter:
11 mm
Lengde:
200 mm
Materiale:
EVA
Gjennomsiktig:
Ja
Transparent smeltelim, Ø11 mm, egnet for tekstil, plast, gummi og kartong. For nesten usynlig limfuger. Mykner ved ca. 86 °C. Passer til bruk i Steinels limpistoler i serie GluePRO. Påføringstemperatur 160-190 °C. Åpningstid maks. 15-20 sek. Herdetid ca. 45-50 sek Farge: Transparent.


