KHS - LIMPISTOL GM 7011 PRO LIM Ø11mm 40 TIL 230ºC - 86947
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 400 W
Maks limkapasitet - 35 g/min
Maks. diameter på limpatron - 11 mm
Oppvarmingstid - 2 min
Maskinvekt - 0,61 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841086947
Elnummer
8821527
Leverandørens varenummer
86947
Typebeskrivelse
Limpistol GM7011 i koffert
Vurdert strømforbruk:
400 W
Maks limkapasitet:
35 g/min
Maks. diameter på limpatron:
11 mm
Oppvarmingstid:
2 min
Maskinvekt:
0,61 kg
Spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Maks. limpatronlengde:
300 mm
Lengde:
230 mm
Bredde:
70 mm
Høyde:
290 mm


