KHS - VARMLUFTPISTOL HM 1620 300ºC + 550ºC - 89382

KHS
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vurdert strømforbruk - 1600 W

  • Driftstemperaturområde - 300...500 °C

  • Med temperaturkontroll - nei

  • Luftstrømstyring - Trinn

  • Maskinvekt - 0,72 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841089382

Elnummer

8821528

Leverandørens varenummer

89382

Typebeskrivelse

8821528

Vurdert strømforbruk:

1600 W

Driftstemperaturområde:

300...500 °C

Med temperaturkontroll:

nei

Luftstrømstyring:

Trinn

Maskinvekt:

0,72 kg

Matespenningsområde:

230...240 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Med temperaturvisning:

nei

Luftvolum:

450 l/min

Lengde:

253 mm

Bredde:

86,5 mm

Høyde:

200 mm

HM1620 S er en allround og slitesterk varmluftspistol fra Steinel med to ulike varmenivåer: 300°C eller 550°C med maksimal luftstrøm på hele 450 l/min. Mange ulike typer arbeid kan utføres med HM1620, som tining av fryste vannledninger, fjerning av maling, tørking av limfuger, rengjøring m.m. Dobbelt overopphetingsbeskyttelse gjør at den kan brukes stående på arbeidsbenk uten at levetiden på varmeelement og motor forkortes.